Cubispot - TETRIS DALLE 600X600 E2 IRC80 22W OPTIC BLANC 2911LmWW-D 80° 4000°K GRIS - 9020445

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2911 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673294670
Réf. Sonepar
00553329467
Réf. Fournisseur
9020445
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2911 lm
température de couleur:
4000...4000 K
TETRIS DALLE 600X600 E2 IRC80 22W OPTIC BLANC 2911LmWW-D 80° 4000°K GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 9020445
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


