Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - TETRIS DALLE 600X600 E2 IRC80 22W OPTIC METAL 3046LmWW-D 80° 3000°K BLANC - 9020631

CopieCopie
Cubispot - TETRIS DALLE 600X600 E2 IRC80 22W OPTIC METAL 3046LmWW-D 80° 3000°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3046 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673294748

Réf. Sonepar

00553329474

Réf. Fournisseur

9020631

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3046 lm

température de couleur:

3000...3000 K

TETRIS DALLE 600X600 E2 IRC80 22W OPTIC METAL 3046LmWW-D 80° 3000°K BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9020631

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot