Cubispot - TETRIS DALLE 600X600 E2 IRC80 22W OPTIC METAL 3046LmWW-D 80° 3000°K NOIR - 9020632

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3046 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673294755
Réf. Sonepar
00553329475
Réf. Fournisseur
9020632
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3046 lm
température de couleur:
3000...3000 K
TETRIS DALLE 600X600 E2 IRC80 22W OPTIC METAL 3046LmWW-D 80° 3000°K NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


