Cubispot - TETRIS DALLE 600X600 E2 IRC80 22W OPTIC METAL 3188LmWW-D 80° 4000°K NOIR - 9020642

CopieCopie
Cubispot - TETRIS DALLE 600X600 E2 IRC80 22W OPTIC METAL 3188LmWW-D 80° 4000°K  NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3188 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673294786

Réf. Sonepar

00553329478

Réf. Fournisseur

9020642

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3188 lm

température de couleur:

4000...4000 K

TETRIS DALLE 600X600 E2 IRC80 22W OPTIC METAL 3188LmWW-D 80° 4000°K NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9020642

De la gamme de produit : Encastrés leds