Cubispot - TETRIS DALLE 600X600 E2 IRC80 22W OPTIC NOIR 2484LmWW-D 80° 3000°K BLANC - 9020531

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2484 lm
température de couleur - 3000...3000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673294687
Réf. Sonepar
00553329468
Réf. Fournisseur
9020531
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2484 lm
température de couleur:
3000...3000 K
pays de fabrication:
FRANCE
TETRIS DALLE 600X600 E2 IRC80 22W OPTIC NOIR 2484LmWW-D 80° 3000°K BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 9020531
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


