Cubispot - TETRIS DALLE 600X600 E2 IRC80 22W OPTIC NOIR 2599LmWW-D 80° 4000°K BLANC - 9020541

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2599 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673294717
Réf. Sonepar
00553329471
Réf. Fournisseur
9020541
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2599 lm
température de couleur:
4000...4000 K
TETRIS DALLE 600X600 E2 IRC80 22W OPTIC NOIR 2599LmWW-D 80° 4000°K BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


