Cubispot - TETRIS DALLE 600X600 E2 IRC80 22W OPTIC NOIR 2599LmWW-D 80° 4000°K GRIS - 9020545

CopieCopie
Cubispot - TETRIS DALLE 600X600 E2 IRC80 22W OPTIC NOIR 2599LmWW-D 80° 4000°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2599 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673294731

Réf. Sonepar

00553329473

Réf. Fournisseur

9020545

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2599 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9020545

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Tetris dalle 600x600 e2 irc80 22w optic noir 2599lmww-d 80° 4000°k gris

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie