Cubispot - TETRIS DALLE 600X600 E2 IRC80 DALI 22W OPTIC BLANC 2911LmWW-D 80° 4000°K BLANC - 9021041

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2911 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673295011
Réf. Sonepar
00553329501
Réf. Fournisseur
9021041
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2911 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 9021041
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Tetris dalle 600x600 e2 irc80 dali 22w optic blanc 2911lmww-d 80° 4000°k blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


