Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - TETRIS DALLE 600X600 E2 IRC80 DALI 22W OPTIC BLANC 2911LmWW-D 80° 4000°K NOIR - 9021042

CopieCopie
Cubispot - TETRIS DALLE 600X600 E2 IRC80 DALI 22W OPTIC BLANC 2911LmWW-D 80° 4000°K  NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2911 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673295028

Réf. Sonepar

00553329502

Réf. Fournisseur

9021042

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2911 lm

température de couleur:

4000...4000 K

TETRIS DALLE 600X600 E2 IRC80 DALI 22W OPTIC BLANC 2911LmWW-D 80° 4000°K NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9021042

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot