Cubispot - TETRIS DALLE 600X600 E2 IRC80 DALI 22W OPTIC METAL 3046LmWW-D 80° 3000°K BLANC - 9021231

CopieCopie
Cubispot - TETRIS DALLE 600X600 E2 IRC80 DALI 22W OPTIC METAL 3046LmWW-D 80° 3000°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3046 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673295103

Réf. Sonepar

00553329510

Réf. Fournisseur

9021231

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3046 lm

température de couleur:

3000...3000 K

pays de fabrication:

FRANCE

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9021231

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Tetris dalle 600x600 e2 irc80 dali 22w optic metal 3046lmww-d 80° 3000°k blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot