Cubispot - TETRIS DALLE 600X600 E2 IRC80 DALI 22W OPTIC METAL 3188LmWW-D 80° 4000°K GRIS - 9021245

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3188 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673295158
Réf. Sonepar
00553329515
Réf. Fournisseur
9021245
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3188 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
TETRIS DALLE 600X600 E2 IRC80 DALI 22W OPTIC METAL 3188LmWW-D 80° 4000°K GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


