Cubispot - TETRIS DALLE 600X600 E2 IRC80 DALI 22W OPTIC NOIR 2484LmWW-D 80° 3000°K NOIR - 9021132

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2484 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673295059
Réf. Sonepar
00553329505
Réf. Fournisseur
9021132
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2484 lm
température de couleur:
3000...3000 K
TETRIS DALLE 600X600 E2 IRC80 DALI 22W OPTIC NOIR 2484LmWW-D 80° 3000°K NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 9021132
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


