Cubispot - TETRIS DALLE 600X600 E3 IRC80 32W OPTIC BLANC 3900LmWW-D 80° 3000°K GRIS - 9030435

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3900 lm
température de couleur - 3000...3000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673295363
Réf. Sonepar
00553329536
Réf. Fournisseur
9030435
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3900 lm
température de couleur:
3000...3000 K
pays de fabrication:
FRANCE
TETRIS DALLE 600X600 E3 IRC80 32W OPTIC BLANC 3900LmWW-D 80° 3000°K GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 9030435
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


