Cubispot - TETRIS DALLE 600X600 E3 IRC80 DALI 32W OPTIC METAL 4271LmWW-D 80° 3000°K GRIS - 9031235

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4271 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673295844
Réf. Sonepar
00553329584
Réf. Fournisseur
9031235
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4271 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 9031235
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Tetris dalle 600x600 e3 irc80 dali 32w optic metal 4271lmww-d 80° 3000°k gris
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


