Cubispot - TETRIS DALLE 600X600 E3 IRC80 DALI 32W OPTIC NOIR 3601LmWW-D 80° 3000°K GRIS - 9031135

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3601 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673295783
Réf. Sonepar
00553329578
Réf. Fournisseur
9031135
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3601 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
pays de fabrication:
FRANCE
TETRIS DALLE 600X600 E3 IRC80 DALI 32W OPTIC NOIR 3601LmWW-D 80° 3000°K GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 9031135
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


