Cubispot - TETRIS DALLE 600X600 E3 IRC80 DALI 32W OPTIC NOIR 3601LmWW-D 80° 3000°K NOIR - 9031132

CopieCopie
Cubispot - TETRIS DALLE 600X600 E3 IRC80 DALI 32W OPTIC NOIR 3601LmWW-D 80° 3000°K  NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3601 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673295776

Réf. Sonepar

00553329577

Réf. Fournisseur

9031132

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3601 lm

température de couleur:

3000...3000 K

TETRIS DALLE 600X600 E3 IRC80 DALI 32W OPTIC NOIR 3601LmWW-D 80° 3000°K NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9031132

De la gamme de produit : Encastrés leds