Cubispot - TETRIS DALLE 600X600 E3 IRC80 DALI 32W OPTIC NOIR 3643LmWW-D 80° 4000°K NOIR - 9031142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3643 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673295806
Réf. Sonepar
00553329580
Réf. Fournisseur
9031142
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3643 lm
température de couleur:
4000...4000 K
TETRIS DALLE 600X600 E3 IRC80 DALI 32W OPTIC NOIR 3643LmWW-D 80° 4000°K NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 9031142
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


