Cubispot - THEA APPL. L160 IRC80 7W ON/OFF DIFF. OPALE 675Lm 3000°K BLANC - 9070431

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 675 lm
puissance du système - 7 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur de la lumière - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673431365
Réf. Sonepar
00553343136
Réf. Fournisseur
9070431
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
675 lm
puissance du système:
7 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur de la lumière:
blanc
THEA APPL. L160 IRC80 7W ON/OFF DIFF. OPALE 675Lm 3000°K BLANC


