Cubispot - THEA APPL. L160 IRC80 7W ON/OFF DIFF. OPALE 709Lm 4000°K NOIR - 9070442

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 709 lm
puissance du système - 7 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673431402
Réf. Sonepar
00553343140
Réf. Fournisseur
9070442
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
709 lm
puissance du système:
7 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
THEA APPL. L160 IRC80 7W ON/OFF DIFF. OPALE 709Lm 4000°K NOIR


