Cubispot - THEA APPL. L160 IRC90 8W ON/OFF OPTIC BLANC 824LmWW-D 80° 3000°K BLANC - 9070131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 8 W
température de couleur - 3000...3000 K
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 80
couleur de la lumière - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673431181
Réf. Sonepar
00553343118
Réf. Fournisseur
9070131
Marque
Cubispot
puissance du système:
8 W
température de couleur:
3000...3000 K
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
80
couleur de la lumière:
blanc
THEA APPL. L160 IRC90 8W ON/OFF OPTIC BLANC 824LmWW-D 80° 3000°K BLANC


