Cubispot - THEA APPL. L160 IRC90 8W ON/OFF OPTIC METAL 942LmWW-D 80° 4000°K BLANC - 9070341

CopieCopie
Cubispot - THEA APPL. L160 IRC90 8W ON/OFF OPTIC METAL 942LmWW-D 80° 4000°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 8 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 80

  • couleur de la lumière - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673431334

Réf. Sonepar

00553343133

Réf. Fournisseur

9070341

Marque

Cubispot

puissance du système:

8 W

température de couleur:

4000...4000 K

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

80

couleur de la lumière:

blanc

THEA APPL. L160 IRC90 8W ON/OFF OPTIC METAL 942LmWW-D 80° 4000°K BLANC