Cubispot - THEA APPL. L160 IRC90 8W ON/OFF OPTIC NOIR 767LmWW-D 80° 4000°K NOIR - 9070242

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 8 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 80
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673431280
Réf. Sonepar
00553343128
Réf. Fournisseur
9070242
Réf. Commerciale
Cubispot
puissance du système:
8 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
80