Cubispot - THEA APPL. L280 IRC80 13W ON/OFF DIFF. OPALE 1326Lm 3000°K BLANC - 9080431

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1326 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur de la lumière - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673431600
Réf. Sonepar
00553343160
Réf. Fournisseur
9080431
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1326 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur de la lumière:
blanc
THEA APPL. L280 IRC80 13W ON/OFF DIFF. OPALE 1326Lm 3000°K BLANC


