Cubispot - THEA APPL. L280 IRC80 13W ON/OFF DIFF. OPALE 1326Lm 3000°K GRIS - 9080435

CopieCopie
Cubispot - THEA APPL. L280 IRC80 13W ON/OFF DIFF. OPALE 1326Lm  3000°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1326 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673431624

Réf. Sonepar

00553343162

Réf. Fournisseur

9080435

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1326 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

THEA APPL. L280 IRC80 13W ON/OFF DIFF. OPALE 1326Lm 3000°K GRIS