Cubispot - THEA APPL. L280 IRC80 13W ON/OFF DIFF. OPALE 1394Lm 4000°K NOIR - 9080442

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1394 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673431648
Réf. Sonepar
00553343164
Réf. Fournisseur
9080442
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1394 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
THEA APPL. L280 IRC80 13W ON/OFF DIFF. OPALE 1394Lm 4000°K NOIR


