Cubispot - THEA APPL. L560 IRC80 17W ON/OFF DIFF. OPALE 1903Lm 3000°K BLANC - 9090431

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1903 lm
température de couleur - 3000...3000 K
finition du paralume - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673431846
Réf. Sonepar
00553343184
Réf. Fournisseur
9090431
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1903 lm
température de couleur:
3000...3000 K
finition du paralume:
blanc
THEA APPL. L560 IRC80 17W ON/OFF DIFF. OPALE 1903Lm 3000°K BLANC


