Cubispot - THEA APPL. L560 IRC80 17W ON/OFF DIFF. OPALE 1903Lm 3000°K GRIS - 9090435

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1903 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673431860
Réf. Sonepar
00553343186
Réf. Fournisseur
9090435
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1903 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
THEA APPL. L560 IRC80 17W ON/OFF DIFF. OPALE 1903Lm 3000°K GRIS


