Cubispot - THEA APPL. L560 IRC80 17W ON/OFF DIFF. OPALE 1903Lm 3000°K NOIR - 9090432

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1903 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673431853
Réf. Sonepar
00553343185
Réf. Fournisseur
9090432
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1903 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
THEA APPL. L560 IRC80 17W ON/OFF DIFF. OPALE 1903Lm 3000°K NOIR


