Cubispot - THEA APPL. L560 IRC80 17W ON/OFF DIFF. OPALE 2001Lm 4000°K BLANC - 9090441

CopieCopie
Cubispot - THEA APPL. L560 IRC80 17W ON/OFF DIFF. OPALE 2001Lm  4000°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2001 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur de la lumière - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673431877

Réf. Sonepar

00553343187

Réf. Fournisseur

9090441

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2001 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur de la lumière:

blanc

THEA APPL. L560 IRC80 17W ON/OFF DIFF. OPALE 2001Lm 4000°K BLANC