Cubispot - THEA APPL. L560 IRC80 25W ON/OFF DIFF. OPALE 2787Lm 4000°K GRIS - 9090545

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2787 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673431952
Réf. Sonepar
00553343195
Réf. Fournisseur
9090545
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2787 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
THEA APPL. L560 IRC80 25W ON/OFF DIFF. OPALE 2787Lm 4000°K GRIS


