Cubispot - TIPI 19W 2339Lm 3000°K 49° COLL.INOX D.220 - C903203

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673014711
Réf. Sonepar
00553202058
Réf. Fournisseur
C903203
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
pays de fabrication:
FRANCE
La marque : Cubispot vous présente la référence : C903203
De la gamme de produit : Encastrés extérieur
Désignation technique:
- Tipi 19w 2339lm 3000°k 49° coll.inox d.220
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


