Cubispot - TIPI 19W 2339Lm 3000°K 23° COLL.INOX D.220 - C903533

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673398217
Réf. Sonepar
00553339821
Réf. Fournisseur
C903533
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : C903533
De la gamme de produit : Encastrés extérieur
Désignation technique:
- Tipi 19w 2339lm 3000°k 23° coll.inox d.220
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur


