Cubispot - TIPI 19W 2407Lm 3500°K 13° COLL.INOX D.220 - C903235

CopieCopie
Cubispot - TIPI 19W 2407Lm 3500°K 13° COLL.INOX D.220

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2220 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673398118

Réf. Sonepar

00553339811

Réf. Fournisseur

C903235

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2220 lm

température de couleur:

3500...3500 K

TIPI 19W 2407Lm 3500°K 13° COLL.INOX D.220

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : C903235

De la gamme de produit : Encastrés extérieur

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot