Cubispot - TIPI 19W 2407Lm 3500°K 37° COLL.INOX D.220 - C903335

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2220 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673398170
Réf. Sonepar
00553339817
Réf. Fournisseur
C903335
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2220 lm
température de couleur:
3500...3500 K
TIPI 19W 2407Lm 3500°K 37° COLL.INOX D.220
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


