Cubispot - TIPI 19W 2407Lm 3500°K 49° COLL.INOX D.220 - C903205

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2220 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673398262
Réf. Sonepar
00553339826
Réf. Fournisseur
C903205
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2220 lm
température de couleur:
3500...3500 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : C903205
De la gamme de produit : Encastrés extérieur
Désignation technique:
- Tipi 19w 2407lm 3500°k 49° coll.inox d.220
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur


