Cubispot - TIPI 19W 2455Lm 4000°K 23° COLL.INOX D.220 - C903534

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673398224
Réf. Sonepar
00553339822
Réf. Fournisseur
C903534
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
TIPI 19W 2455Lm 4000°K 23° COLL.INOX D.220
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


