Cubispot - TIPI 19W 2455Lm 4000°K 49° COLL.INOX D.220 - C903204

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés extérieur
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673014728
Réf. Sonepar
00553202059
Réf. Fournisseur
C903204
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : C903204
De la gamme de produit : Encastrés extérieur
Désignation technique:
- Tipi 19w 2455lm 4000°k 49° coll.inox d.220
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie


