Cubispot - TIPI 27W 3134Lm 3000°K 37° COLL.INOX D.220 - C903433

CopieCopie
Cubispot - TIPI 27W 3134Lm 3000°K 37° COLL.INOX D.220

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673398125

Réf. Sonepar

00553339812

Réf. Fournisseur

C903433

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

TIPI 27W 3134Lm 3000°K 37° COLL.INOX D.220

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : C903433

De la gamme de produit : Encastrés extérieur