Cubispot - TIPI 27W 3226Lm 3500°K 23° COLL.INOX D.220 - C903635

CopieCopie
Cubispot - TIPI 27W 3226Lm 3500°K 23° COLL.INOX D.220

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2983 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673398200

Réf. Sonepar

00553339820

Réf. Fournisseur

C903635

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2983 lm

température de couleur:

3500...3500 K

TIPI 27W 3226Lm 3500°K 23° COLL.INOX D.220

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : C903635

De la gamme de produit : Encastrés extérieur