Cubispot - TIPO ENC SOL ORIEN. +LED GU 4,9W 365Lm 36° 3000K COLL INOX D.140 - C905601

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 365 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673014971
Réf. Sonepar
00553010634
Réf. Fournisseur
C905601
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
365 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : C905601
De la gamme de produit : Encastrés extérieur
Désignation technique:
- Tipo enc sol orien. +led gu 4,9w 365lm 36° 3000k coll inox d.140
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.


