Cubispot - TOB 230V GU 10 + LED 4,9W 365Lm 36° 3000K DIMMABLE ROTULE NUE NOIR - 0705702

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 365 lm
température de couleur - 3000...3000 K
tension nominale (Un) - 230...230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673385941
Réf. Sonepar
00553338594
Réf. Fournisseur
0705702
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
365 lm
température de couleur:
3000...3000 K
tension nominale (Un):
230...230 V
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 0705702
De la gamme de produit : Architecturaux leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


