Cubispot - TOB 230V GU 10 + LED 4,9W 380Lm 36° 4000K DIMMABLE ROTULE NUE GRIS - 0705745

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 380 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
tension nominale (Un) - 230...230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673385989
Réf. Sonepar
00553338598
Réf. Fournisseur
0705745
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
380 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
tension nominale (Un):
230...230 V
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 0705745
De la gamme de produit : Architecturaux leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


