Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - TOB 230V GU 10 + LED 4,9W 380Lm 36° 4000K DIMMABLE ROTULE NUE NOIR - 0705742

CopieCopie
Cubispot - TOB 230V GU 10 + LED 4,9W 380Lm 36° 4000K DIMMABLE ROTULE NUE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 380 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673385972

Réf. Sonepar

00553338597

Réf. Fournisseur

0705742

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

380 lm

température de couleur:

4000...4000 K

tension nominale (Un):

230...230 V

TOB 230V GU 10 + LED 4,9W 380Lm 36° 4000K DIMMABLE ROTULE NUE NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 0705742

De la gamme de produit : Architecturaux leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot