Cubispot - TOB 230V GU 10 + LED LED 4,9W 365Lm 36° 3000K DIMMABLE + ADAPT. BLANC - 0724301

CopieCopie
Cubispot - TOB 230V GU 10 + LED LED 4,9W 365Lm 36° 3000K DIMMABLE + ADAPT. BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 365 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673021207

Réf. Sonepar

00553302120

Réf. Fournisseur

0724301

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

365 lm

température de couleur:

3000...3000 K

tension nominale (Un):

230...230 V

La marque : Cubispot vous présente la référence : 0724301

De la gamme de produit : Architecturaux leds

Désignation technique:

  • Tob 230v gu 10 + led led 4,9w 365lm 36° 3000k dimmable + adapt. blanc

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.