Cubispot - TOB 230V GU 10 + LED LED 4,9W 365Lm 36° 3000K DIMMABLE + P50 NOIR - 0714302

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 365 lm
température de couleur - 3000...3000 K
tension nominale (Un) - 230...230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673021153
Réf. Sonepar
00553302115
Réf. Fournisseur
0714302
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
365 lm
température de couleur:
3000...3000 K
tension nominale (Un):
230...230 V
La marque : Cubispot vous présente la référence : 0714302
De la gamme de produit : Architecturaux leds
Désignation technique:
- Tob 230v gu 10 + led led 4,9w 365lm 36° 3000k dimmable + p50 noir
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


