Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - TOB 230V GU 10 + LED LED 4,9W 380Lm 36° 4000K DIMMABLE + P50 GRIS - 0714405

CopieCopie
Cubispot - TOB 230V GU 10 + LED LED 4,9W 380Lm 36° 4000K DIMMABLE + P50 GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 380 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673021191

Réf. Sonepar

00553302119

Réf. Fournisseur

0714405

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

380 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

tension nominale (Un):

230...230 V

La marque : Cubispot vous présente la référence : 0714405

De la gamme de produit : Architecturaux leds

Désignation technique:

  • Tob 230v gu 10 + led led 4,9w 380lm 36° 4000k dimmable + p50 gris

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot