Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEM - 6410131

CopieCopie
Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673336929

Réf. Sonepar

00553333692

Réf. Fournisseur

6410131

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

VAS300 ALU DALI IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9016 BRILLANT BLANCHE