Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CH - 6411631

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673337520
Réf. Sonepar
00553333752
Réf. Fournisseur
6411631
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
VAS300 ALU DALI IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9016 BRILLANT BLANCHE


