Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CH - 6411635

CopieCopie
Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673337544

Réf. Sonepar

00553333754

Réf. Fournisseur

6411635

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

VAS300 ALU DALI IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE GRISE

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot