Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEM - 6412731

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673336622
Réf. Sonepar
00553333662
Réf. Fournisseur
6412731
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
VAS300 ALU DALI IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9016 BRILLANT BLANCHE


